Motion
SS-G01-C6-GR-D2-31

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C6-GR-D2-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI03011827
N° MFRSS-G01-C6-GR-D2-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C6-GR-D2-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI03011827
N° MFRSS-G01-C6-GR-D2-31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    21.1 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SSG01C6-GR-D2-31