Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Poids6.24 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327027247
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327027247