Motion
5203JR25A BU 1.688

FALK
5203JR25A BU 1.688

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012987
N° MFR5203JR25A BU 1.688
Prix6,988.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JR25A BU 1.688

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 25:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012987
N° MFR5203JR25A BU 1.688
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
Prix6,988.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Taille du boîtier
    5203
  • Distance centrale
    4.0700 po, 103.40 mm
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    42.86 mm, 1.6880 po
  • Longueur de l’arbre
    3.0000 po;76.20 mm
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique de 1 11/16 po de diamètre Ta (Torque-Assist);Joints à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JR25A BU 1.688
  • Vitesse maximale
    1886 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5203JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259692

Aperçu

Description du fabricant
5203JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.688

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté