Motion
794966 5207JR14, 2.188 BSHNG, BRAS TORQ

FALK
794966 5207JR14, 2.188 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013081
N° MFR794966 5207JR14, 2.188 BSHNG, TORQ ARM
Prix9,249.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
794966 5207JR14, 2.188 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013081
N° MFR794966 5207JR14, 2.188 BSHNG, TORQ ARM
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
Prix9,249.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5207
  • Dimensions du boîtier
    13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.92 po
  • Longueur du boîtier
    13.85 po
  • Largeur du boîtier
    7.36 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    220.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5207JR14A BU 2.188
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5207JR
  • CUP_NON
    782934260261

Aperçu

Description du fabricant
5207JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.188

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon