Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5207
- Dimensions du boîtier13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier17.92 po
- Longueur du boîtier13.85 po
- Largeur du boîtier7.36 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5207
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Rapport nominal5:1
- Poids250.00 lb
Details
- Ratio réel5:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5207JSC05A DS 3.437
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- RéductionCélibataire
- Série5207JSC
- CUP_NON782934260476
Aperçu
Description du fabricant
5207JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.437