Motion
5207JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS =3.000

FALK
5207JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 9:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013106
N° MFR5207JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
Prix10,240.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5207JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 9:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013106
N° MFR5207JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =3.000
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
Prix10,240.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5207
  • Dimensions du boîtier
    13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.92 po
  • Longueur du boîtier
    13.85 po
  • Largeur du boîtier
    7.36 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5207JSC09A DS 3.000
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Réduction
    Double
  • Série
    5207JSC
  • CUP_NON
    782934260513

Aperçu

Description du fabricant
5207JSC09A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon