Motion
5207JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS =2.437

FALK
5207JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013110
N° MFR5207JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.437
Prix10,240.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5207JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5207, 14:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013110
N° MFR5207JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.437
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
Prix10,240.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5207
  • Dimensions du boîtier
    13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.92 po
  • Longueur du boîtier
    13.85 po
  • Largeur du boîtier
    7.36 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5207JSC14A DS 2.437
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    5207JSC
  • CUP_NON
    782934260551

Aperçu

Description du fabricant
5207JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.437

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon