Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5207
- Dimensions du boîtier13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier17.92 po
- Longueur du boîtier13.85 po
- Largeur du boîtier7.36 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5207
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Rapport nominal25:1
- Poids250.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5207JSC25A DS 3.437
- Type d’alésage de sortieAdaptateur CEMA
- RéductionDouble
- Série5207JSC
- CUP_NON782934260629
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.