Motion
5215JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.938

FALK
5215JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de la série 0795040 Rexnord 5215J
N° D’ARTICLE MI03013143
N° MFR5215JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938
Prix10,262.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5215JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de la série 0795040 Rexnord 5215J
N° D’ARTICLE MI03013143
N° MFR5215JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938
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
Prix10,262.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5215
  • Dimensions du boîtier
    15 x 8.68 x 19.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.63 po
  • Longueur du boîtier
    15 po
  • Largeur du boîtier
    8.68 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    290 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5215 avec rapport 25:1 . Le montage standard comprend un assemblage de biellette et une douille conique TA de 2 15/16 po de diamètre (aide-couple)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795040
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5215J
  • CUP_NON
    782934260988

Aperçu

Description du fabricant
5215JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.938

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon