Motion
795072 5215JR25,2.438 BSHNG, BRAS TORQ, VENTILATEUR

FALK
795072 5215JR25,2.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 25:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013153
N° MFR795072 5215JR25,2.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Prix15,015.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795072 5215JR25,2.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 25:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013153
N° MFR795072 5215JR25,2.438 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Prix15,015.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5215
  • Dimensions du boîtier
    15 x 8.68 x 19.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.63 po
  • Longueur du boîtier
    15 po
  • Largeur du boîtier
    8.68 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    290.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5215JR25A W/VENTILATEUR BU 2.438
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5215JR
  • CUP_NON
    782934261305

Aperçu

Description du fabricant
5215JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.438

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon