Motion
795057 5215JR09,2.750 BSHNG, BRAS TORQ, VENTILATEUR

FALK
795057 5215JR09,2.750 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 9:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013178
N° MFR795057 5215JR09,2.750 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Prix15,015.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795057 5215JR09,2.750 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 9:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013178
N° MFR795057 5215JR09,2.750 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Prix15,015.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5215
  • Dimensions du boîtier
    15 x 8.68 x 19.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.63 po
  • Longueur du boîtier
    15 po
  • Largeur du boîtier
    8.68 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    290.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5215JR09A avec ventilateur BU=2.750
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5215JR
  • CUP_NON
    782934261152

Aperçu

Description du fabricant
5215JR09A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.750
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good