Motion
5215JSC25A DRV CONV. À VIS AVEC VENTILATEUR DS=2.000

FALK
5215JSC25A SCREW CONV DRV W/FAN DS=2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 25:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013226
N° MFR5215JSC25A SCREW CONV DRV W/FAN DS=2.000
Prix15,986.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5215JSC25A SCREW CONV DRV W/FAN DS=2.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 25:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013226
N° MFR5215JSC25A SCREW CONV DRV W/FAN DS=2.000
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
Prix15,986.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5215
  • Dimensions du boîtier
    15 x 8.68 x 19.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.63 po
  • Longueur du boîtier
    15 po
  • Largeur du boîtier
    8.68 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    325.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5215JSC25A avec VENTILATEUR DS 2.000
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Réduction
    Double
  • Série
    5215JSC
  • CUP_NON
    782934261633

Aperçu

Description du fabricant
5215JSC25A DRV CONV. À VIS AVEC VENTILATEUR DS=2.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté