Motion
5307JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=3.000

FALK
5307JR05A SHAFT MOUNT BU=3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013245
N° MFR5307JR05A SHAFT MOUNT BU=3.000
Price$16,347.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JR05A SHAFT MOUNT BU=3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 5:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013245
N° MFR5307JR05A SHAFT MOUNT BU=3.000
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
Price$16,347.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    400.00 lb

Details

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JR05A BU 3.000
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5307JR
  • CUP_NON
    782934261787

Aperçu

Description du fabricant
5307JR05A MONTAGE SUR ARBRE BU=3.000

Les clients ont également acheté