Motion
5307JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=3.438

FALK
5307JR25A SHAFT MOUNT BU=3.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 25:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013307
N° MFR5307JR25A SHAFT MOUNT BU=3.438
Prix14,340.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307JR25A SHAFT MOUNT BU=3.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 25:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013307
N° MFR5307JR25A SHAFT MOUNT BU=3.438
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
Prix14,340.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    400.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JR25A BU 3.438
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5307JR
  • CUP_NON
    782934262104

Aperçu

Description du fabricant
5307JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=3.438

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon