Motion
5315J14A CONDUITE DE BASE

FALK
5315J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794392
N° D’ARTICLE MI03013346
N° MFR5315J14A BASIC DRIVE
Prix16,908.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315J14A BASIC DRIVE

Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle de base monté sur arbre Falk 0794392
N° D’ARTICLE MI03013346
N° MFR5315J14A BASIC DRIVE
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
Prix16,908.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    450 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5315 avec rapport 14:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794392
  • Réduction
    Double
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934259227

Aperçu

Description du fabricant
5315J14A CONDUITE DE BASE
  • Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
  • Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
  • Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
  • Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon