Motion
795397 5315JR14,2.938 BSHNG, BRAS TORQ, VENTILATEUR

FALK
795397 5315JR14,2.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013388
N° MFR795397 5315JR14,2.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN
Prix28,640.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795397 5315JR14,2.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 14:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013388
N° MFR795397 5315JR14,2.938 BSHNG,TORQ ARM,FAN
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
Prix28,640.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JR14A W/VENTILATEUR BU 2.938
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5315JR
  • CUP_NON
    782934264504

Aperçu

Description du fabricant
5315JR14A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=2.938

You May Also Like