Motion
5315JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.938

FALK
5315JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013395
N° MFR5315JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938
Prix25,726.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013395
N° MFR5315JR25A SHAFT MOUNT BU=2.938
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
Prix25,726.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JR25A BU 2.938
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5315JR
  • CUP_NON
    782934264177

Aperçu

Description du fabricant
5315JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=2.938

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon