Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5315
- Taille du boîtier5315
- Distance centrale6.5800 po, 167.09 mm
- Dimensions du boîtier17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier22.46 po
- Longueur du boîtier17.12 po
- Largeur du boîtier9.97 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.2500 po, 57.20 mm
- Taille d’entrée2.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant5315
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Taille de sortie maximale2.5000 po;63.50 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Diamètre de l’arbre2.4375 po, 61.89 mm
- Longueur de l’arbre2.8400 po;72.09 mm
- Poids520.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de couple, une trousse de coussinage incluse, des joints Viton, un ensemble ventilateur de refroidissement
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5315JR25A W/VENTILATEUR BU 2.500
- Vitesse maximale1768 tr/min
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5315JR
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934264559
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.