Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5407
- Taille du boîtier5407
- Distance centrale8.0200 po, 203.69 mm
- Dimensions du boîtier17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier23.38 po
- Longueur du boîtier17.76 po
- Largeur du boîtier8.3 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée2.5000 po, 63.50 mm
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5407
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Taille de sortie maximale3-15/16 po;100 mm
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Diamètre de l’arbre3.9380 po, 100 mm
- Longueur de l’arbre8.5000 po;215.90 mm
- Poids650.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesComprend une trousse de bras de couple; joints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- ComprendEnsemble bras de couple et bague
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5407JR14A BU 3.938
- Vitesse maximale1736 tr/min
- SortieBague conique 3-3/16 po
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- Profondeur nette du produit8.3000 po;210.81 mm
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5407JR
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934262869
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.