Motion
5407JR14A BU 4.188

FALK
5407JR14A BU 4.188

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013451
N° MFR5407JR14A BU 4.188
Prix38,694.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JR14A BU 4.188

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013451
N° MFR5407JR14A BU 4.188
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
Prix38,694.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Taille du boîtier
    407
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4.1880 po;106.40 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    4.1880 po
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JR14A BU 4.188
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série J
  • Réduction
    Double
  • Série
    5407JR
  • CUP_NON
    782934262876

Aperçu

Description du fabricant
5407JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=4.188

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon