Motion
5407JR14A W/VENTILATEUR BU 4.188

FALK
5407JR14A W/FAN BU 4.188

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013456
N° MFR5407JR14A W/FAN BU 4.188
Prix41,838.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JR14A W/FAN BU 4.188

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 14:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013456
N° MFR5407JR14A W/FAN BU 4.188
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
Prix41,838.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Longueur de l’alésage
    8.3000 po;210.80 mm
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-3/16 po;106.40 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    4.1880 po, 106.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.5000 po;215.90 mm
  • Poids
    650.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de coussinage incluse, des joints Viton, un ensemble ventilateur de refroidissement
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JR14A W/VENTILATEUR BU 4.188
  • Vitesse maximale
    1736 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Profondeur nette du produit
    8.3000 po;210.80 mm
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934263026

Aperçu

Description du fabricant
5407JR14A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=4.188

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté