Motion
5507JR25A BU 5.438

FALK
5507JR25A BU 5.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013572
N° MFR5507JR25A BU 5.438
Prix75,838.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5507JR25A BU 5.438

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 25:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013572
N° MFR5507JR25A BU 5.438
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
Votre prix75,838.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Dimensions du boîtier
    21.32 x 10.74 x 29.1 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    29.1 po
  • Longueur du boîtier
    21.32 po
  • Largeur du boîtier
    10.74 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    5.4375 po;138.09 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po;120.70 mm
  • Poids
    1100.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5507JR25A BU 5.438
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934263446

Aperçu

Description du fabricant
5507JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=5.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté