Motion
0795507

FALK
0795507

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013621
N° MFR0795507
Prix136,185.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795507

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013621
N° MFR0795507
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
Prix136,185.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Longueur de l’arbre
    13.0000 po;330.19 mm
  • Poids
    1856 lb, 841.9 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un bras de couple; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795507
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR14A MONTAGE DE L’ARBRE SANS BOUQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté