Motion
0795482

FALK
0795482

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013632
N° MFR0795482
Prix151,227.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795482

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013632
N° MFR0795482

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151,227.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;315 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Taille de sortie maximale
    5.4375 po;138.09 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.8000 po;223.52 mm
  • Poids
    1886 lb, 855.48 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Butée d’arrêt incluse; comprend un assemblage de biellette; bague conique Ta de 5 7/16 po de diamètre (aide au couple); joints d’étanchéité Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795482
  • Vitesse maximale
    1773 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    5608J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR25A MONTAGE SUR ARBRE AVEC BKSTP BU=5.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté