Motion
CUCF208-25C

AMI BEARINGS INC
CUCF208-25C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-9/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03013925
N° MFRCUCF208-25C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCF208-25C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-9/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03013925
N° MFRCUCF208-25C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0156 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-25
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCF200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250172696

Aperçu

Description du fabricant
CUCF208-25C 1-9/16 4-BOLT FLG