Motion
CHAÎNE À ROULEAU 180H-2 COT

TIMKEN DRIVES LLC
180H-2 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03016464
N° MFR180H-2 COT ROLLER CHAIN
Prix1,230.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
180H-2 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03016464
N° MFR180H-2 COT ROLLER CHAIN
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
Prix1,230.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.841 po
  • Largeur intérieure
    1.400 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.132 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Longueur de la goupille
    5.841 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Résistance à la traction
    190000 lb
  • Poids
    21.623 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18338
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    54
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051183389

Aperçu

Description du fabricant
DRV-180HZ-2C-10FTNBA;18338 180H-2 COTT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif