Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique7860 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT141813C3 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux moteurs électriques et aux systèmes automobiles compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT141813C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique9460 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation