Motion
NCDQ8C106-250M-A93L

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8C106-250M-A93L

Cylindre compact – Type standard, 1.0625 po de diamètre, 2.5000 po de course, type de montage de la manille arrière
N° D’ARTICLE MI03016654
N° MFRNCDQ8C106-250M-A93L
Prix137.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8C106-250M-A93L

Cylindre compact – Type standard, 1.0625 po de diamètre, 2.5000 po de course, type de montage de la manille arrière
N° D’ARTICLE MI03016654
N° MFRNCDQ8C106-250M-A93L
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
Prix137.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    2.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Manche arrière
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8-C-106-250M-A93L
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif