Motion
LRT283220
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03016713
N° MFRLRT283220
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03016713
N° MFRLRT283220
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    25700 N
  • Description longue
    Le LRT283220 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour fournir une surface de chemin de roulement durcie et mise à la terre avec précision pour les assemblages de roulements à rouleaux à aiguilles dans les applications industrielles et automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT283220
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    42200 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT283220 BRG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon