Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.57 po
- Longueur totale7.87 po
- Largeur totale1.88 po
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin220 V ac (50 Hz) / 240 V ac (60 Hz)
- Numéro de conception60
- Connexion électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum1.41 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementRendement standard
- Matériau du jointBuna-N
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Nouvelle offre de produits élargie pour les environnements dangereux, ouvrant de nouvelles opportunités
- Capacité multi-liquides sans avoir à changer les joints
- Productivité soutenue accrue de la machine et temps de disponibilité plus élevé en raison de la durée de vie et de l’endurance éprouvées de la fatigue, testée sur plus de 10 millions de cycles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation