Motion
02-337554
Vanne de régulation directionnelle 02-337554 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI03018249
N° MFR02-337554
Prix1,147.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-337554 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI03018249
N° MFR02-337554
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
Prix1,147.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.59 po
  • Longueur totale
    9.38 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Flying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    4.06 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-013C-MW-B5-10 (02-337554)
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon