Motion
09-K1300/L
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03018496
N° MFR09-K1300/L
Prix21.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03018496
N° MFR09-K1300/L
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
Votre prix21.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    65 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    3544
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de poignée
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314003080
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-05
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314003080

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À POIGNÉE ÉLECTRIQUE 09-K1300/L
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • La paume et le bout des doigts recouverts de latex « froissé » offrent une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offrent une résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement