Motion
24B1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
24B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03019401
N° MFR24B1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
24B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03019401
N° MFR24B1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    25.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    33.40 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.10 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.63 mm
  • Diamètre du rouleau
    25.40 mm
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766004225
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • CUP_NON
    673766004225

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE D’ICD RIV BRITANNIQUE 24BRB
  • Prix au pied