Motion
3610628600

AVENTICS
3610628600

Régulateur d’air piloté - 1/4 dans l’orifice d’entrée
N° D’ARTICLE MI03019408
N° MFR3610628600
Prix956.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
3610628600

Régulateur d’air piloté - 1/4 dans l’orifice d’entrée
N° D’ARTICLE MI03019408
N° MFR3610628600
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
Prix956.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    110 mm
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    31 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 70 °C

Aperçu

Description du fabricant
3610628600 VANNE DE RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon