Motion
1670620000

AVENTICS
1670620000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 63 mm, course de 200 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI03022873
N° MFR1670620000
Price$587.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1670620000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 63 mm, course de 200 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI03022873
N° MFR1670620000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$587.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Hauteur totale
    81 mm
  • Longueur totale
    345 mm
  • Largeur totale
    81 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1860 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1680 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M16x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Details

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    1826409004
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Montage sur manille amovible Mp2
    3672906000
  • Type de coussin
    Coussin d’air - réglable
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    3663606000
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3683206000
  • Fixations au pied - MS1
    3662206000
  • Support de tourillon avant Mt5
    3672806000
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 167 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    3661304000
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    3672806000
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122005 , acier inoxydable 3590505000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    3590305000
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    167
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124005
  • Normes respectées
    ISO 6431

Aperçu

Description du fabricant
167-062-000-0 63X200MM CYLINDRE
  • Ø 63 mm
  • Course max. : 1500 mm
  • Pour les applications de fréquences de course élevées et de poulies
  • En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur

Les clients ont également acheté