Motion
FB-207TMC

SEALMASTER
FB-207TMC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03024138
N° MFRFB-207TMC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-207TMC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03024138
N° MFRFB-207TMC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po;M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    37.30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    44.50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.50 mm
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9400 po
  • Longueur totale
    6.1260 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1260 po
  • Largeur totale
    49.2 mm
  • Poids
    3.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    5207TMC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Support de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Verrouillage concentrique - FB-207TMC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5782 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB-207TMC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461254325
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Vitesse maximale
    4650 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    5207TMC
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Capacité de charge statique
    3493 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461254325

Aperçu

Description du fabricant
FB-207TMC BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Raccord métrique et boulons de montage
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon