Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5469 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Global Hauteur1.3110 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
- Largeur totale2.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionThermoplastique
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590354009
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC202-10
- Type de jointJoint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106997214