Motion
NUTR 45100 A

SKF
NUTR 45100 A

Rouleau de fourche sculpté - acier chromé, diamètre de rouleau de 100 mm, alésage de 45 mm, largeur de rouleau de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03024167
N° MFRNUTR 45100 A
Prix363.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 45100 A

Rouleau de fourche sculpté - acier chromé, diamètre de rouleau de 100 mm, alésage de 45 mm, largeur de rouleau de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03024167
N° MFRNUTR 45100 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix363.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    32 mm
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    114 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316570148640

Aperçu

Description du fabricant
NUTR45100A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon