Motion
456055
Oil Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.008 in OD, 0.625 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03024206
N° MFR456055
Prix170.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.008 in OD, 0.625 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03024206
N° MFR456055
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
Prix170.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.008 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893489940
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
456055 JOINT D’HUILE
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif