Motion
7419 MMA

SKF
7419 GAM

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 55 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI03024249
N° MFR7419 GAM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7419 GAM

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 55 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI03024249
N° MFR7419 GAM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    30.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7419 GAM BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571273914
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    242 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    236 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    74
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571273914

Aperçu

Description du fabricant
7419 GAM BRG