Motion
880-12R1.44-RS

SYSTEM PLAST
880-12R1.44-RS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.4375 po d’alésage, 12 dents
N° D’ARTICLE MI03025427
N° MFR880-12R1.44-RS
Prix168.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
880-12R1.44-RS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.4375 po d’alésage, 12 dents
N° D’ARTICLE MI03025427
N° MFR880-12R1.44-RS
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
Prix168.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8000 po
  • Largeur de la dent
    0.63 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    880 / 1-1/2 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyamide
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Polyamide
  • CUP_NON
    787405201934

Aperçu

Description du fabricant
880-12R1.44-RS