Motion
QMTF12-203

TIMKEN
QMTF12-203

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6600 in Height
N° D’ARTICLE MI03031003
N° MFRQMTF12-203
Prix1,505.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTF12-203

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6600 in Height
N° D’ARTICLE MI03031003
N° MFRQMTF12-203
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
Prix1,505.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Global Hauteur  
    8.6600 po
  • Global Longueur  
    29.5000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QMTF12-203
  • Numéro CUP du fabricant
    883450099790
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450099790

Aperçu

Description du fabricant
QMTF12-203
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues