Motion
2663037

MORSE
2663037

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03031028
N° MFR2663037
Price$5,696.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
2663037

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03031028
N° MFR2663037
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
Price$5,696.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9884 po, 25 mm
  • Poids
    4.30 lb

Details

  • Glisser le couple
    0.2413395 lb, 0.33 N-m
  • Numéro CUP du fabricant
    662288930099
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de modèle
    MZEU 25
  • Série
    MZEU

Aperçu

Description du fabricant
25-CLUTCH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif