Motion
C5-CIF-60SB
Pignonne de transport encastrée dans le canal - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03031168
N° MFRC5-CIF-60SB
Prix329.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne de transport encastrée dans le canal - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03031168
N° MFRC5-CIF-60SB
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
Prix329.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    68 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-1/2 po
  • Longueur totale
    70 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    62.50 po
  • Poids
    55.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Pignon de transport plat à insertion de canal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-CIF-60SB C.I. TENDEUR DE SUPPORT PLAT
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon