Motion
02-171852
02-171852
N° D’ARTICLE MI03031207
N° MFR02-171852
Prix426.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-171852
N° D’ARTICLE MI03031207
N° MFR02-171852
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
Prix426.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Longueur totale
    46 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3000 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +3000 lb/po2 (liquide)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV1 10 C 6T 24DW VANNE