Motion
PVM018ER01AS01AAA21000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER01AS01AAA21000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00242A - PVM, déplacement de 18 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03031303
N° MFRPVM018ER01AS01AAA21000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM018ER01AS01AAA21000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00242A - PVM, déplacement de 18 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03031303
N° MFRPVM018ER01AS01AAA21000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    18 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    84 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    8.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM018ER01AS01AAA21000000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon