Motion
M9004-12

DUFF-NORTON
M9004-12

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 9000 , montage sur bride/base, 12 po de longueur de course, capacité de charge de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI03031458
N° MFRM9004-12
Prix3,225.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
M9004-12

Cric à vis - Actionneur mécanique - série 9000 , montage sur bride/base, 12 po de longueur de course, capacité de charge de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI03031458
N° MFRM9004-12
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
Prix3,225.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8 po
  • Diamètre de la vis de levage du plomb
    1-1/2 po x 0,375 po
  • Longueur
    19.5 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    45 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Configuration
    Traduction inversée
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Plaque supérieure
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Bride/base
  • Type d’entraînement à vis
    Vérin à vis
  • Série
    9000

Aperçu

Description du fabricant
PRISE M9004-12
  • Positionnement précis à moins de milleièmes de pouce
  • Les modèles à verrouillage automatique avec des rapports de vitesse plus élevés retiennent intrinsèquement la charge
  • Vitesses de levage uniformes
  • Modèles anti-retour disponibles pour des capacités de 1⁄4 à 150 tonnes
  • Modèles en acier inoxydable et métriques disponibles pour la plupart des capacités

Vous pourriez également aimer