Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Rayon du filet0.118 po
- Largeur de la bague intérieure1.811 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre230 mm
- Global Largeur46 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids16.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description226W BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneR
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 226W présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 46 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant226W
- Numéro CUP du fabricant087796067080
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal1923.077 tr/min (graisse), 2307.692 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale56900 lbf
- Capacité de charge statique radiale52600 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796067080
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues