Motion
DD05  SPS 8P
Sous-plaques de vanne D05 - Fonte ductile, 1/2 NPT ports, Emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI03032004
N° MFRDD05 SPS 8P
Prix120.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-plaques de vanne D05 - Fonte ductile, 1/2 NPT ports, Emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI03032004
N° MFRDD05 SPS 8P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Fonte ductile
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Emplacement du port
    Côté
  • Ports
    1/2 NPT

Aperçu

Description du fabricant
D-D05-SP-S-8P SOUS-PLATE
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Orifice de joint torique SAE recommandé sur l’orifice NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif