Motion
100-5 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
100-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033710
N° MFR100-5 COT ROLLER CHAIN
Prix826.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033710
N° MFR100-5 COT ROLLER CHAIN
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
Prix826.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    7.337 po
  • Largeur intérieure
    0.755 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.180 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    7.337 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    144000 lb
  • Pas transversal
    1.411 po
  • Poids
    13.513 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11664
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96
  • Nombre de torons entre
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051116646

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DRV-100-5C-10FT;11664 100-5 COT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer